79,59 €/ Unitéhors TVA
96,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FSX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | SAE 45° |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
A | 52 mm |
B | 24 mm |
D | 5/16" |
H1 | 19.1 mm |
H2 | 15.9 mm |