Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G6FBSPORX90

  • ERIKS:11285500
  • Fabricant:5412571532814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
58 mm
B
30 mm
D
5/16"
E
32 mm
H
22 mm