Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G18DBJ

  • ERIKS:11285492
  • Fabricant:5412571534634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,51 €/ Unitéhors TVA

46,60 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M18x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
62.2 mm
B
34.2 mm
D
5/16"
F
78.2 mm
X
18.1 mm