17,24 €/ Unitéhors TVA
20,86 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | AV |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique Agri |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M18x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 59.5 mm |
B | 31.5 mm |
D | 5/16" |
H | 22 mm |