Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G15FPWXL

  • ERIKS:1060605
  • Fabricant:5400608273069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,63 €/ Unitéhors TVA

24,96 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FPWXL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Kärcher M22
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M22x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
59 mm
B
31 mm
D
5/16"
I
13.9 mm