Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G13MFG

  • ERIKS:11285488
  • Fabricant:5412571534641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MFG
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Gaz cône 24°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M20x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
54.6 mm
B
26.6 mm
D
5/16"
H
24 mm