9,97 €/ Unitéhors TVA
12,06 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FFGX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Gaz cône 24° |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M20x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 51.6 mm |
B | 23.6 mm |
D | 5/16" |
H | 24 mm |