Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G12MDH

  • ERIKS:11285483
  • Fabricant:5412571534290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
51.9 mm
B
27.8 mm
D
5/16"
H
22 mm