Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G11PWSP

  • ERIKS:1060609
  • Fabricant:5412571535440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,43 €/ Unitéhors TVA

17,46 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
PWSP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Stecko
Extrémité de raccordement
Kärcher Stecko
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11
Angle (Degrees)
0 °
A
67.5 mm
B
39.5 mm
D
5/16"
I
0.43 mm