Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G10MSP

  • ERIKS:11285475
  • Fabricant:5412571534597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,04 €/ Unitéhors TVA

10,94 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MSP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
0 °
A
66.5 mm
B
38.5 mm
D
5/16"
I
10 mm