Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G6MDH

  • ERIKS:14607239
  • Fabricant:5400608064148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6S - M14x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
50.8 mm
B
24.8 mm
D
1/4"
H
14 mm