Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G6MBX

  • ERIKS:11285456
  • Fabricant:5414465954870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,82 €/ Unitéhors TVA

31,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MBX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male tournant
Extrémité de raccordement
UN/UNF O-ring Boss
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
81.5 mm
B
55.5 mm
D
1/4"
H
19 mm