Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G6FFORX45S

  • ERIKS:11285447
  • Fabricant:5414465846151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,35 €/ Unitéhors TVA

20,99 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFORX45S
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Court
A
68.5 mm
B
42.5 mm
D
1/4"
E
11 mm
H
22 mm