Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4MQLH90S

  • ERIKS:14607263
  • Fabricant:5414465741258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,33 €/ Unitéhors TVA

43,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MQLH90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Quick-Lok High
Extrémité de raccordement
Quick-Lok High
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Court
A
55.6 mm
B
29.6 mm
D
1/4"
E1
45.5 mm
E2
18 mm