Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4MPX

  • ERIKS:11285431
  • Fabricant:5412571527742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,22 €/ Unitéhors TVA

19,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male tournant
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
66.3 mm
B
40.2 mm
D
1/4"
H
17.5 mm