30,19 €/ Unitéhors TVA
36,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MIX90 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage male tournant |
Extrémité de raccordement | SAE 24° Cone inverse |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
A | 59.2 mm |
B | 33.2 mm |
D | 1/4" |
E | 35.1 mm |
H | 11.1 mm |