Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4MIX

  • ERIKS:11285428
  • Fabricant:5414465951398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,56 €/ Unitéhors TVA

23,67 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MIX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male tournant
Extrémité de raccordement
SAE 24° Cone inverse
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/16"
Angle (Degrees)
0 °
A
63.9 mm
B
37.9 mm
D
1/4"
H
11.1 mm