Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4FSX90

  • ERIKS:11285422
  • Fabricant:5412571528473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,75 €/ Unitéhors TVA

43,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FSX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
SAE 45°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
52 mm
B
26 mm
D
1/4"
E
31.5 mm
H
14.3 mm