63,38 €/ Unitéhors TVA
76,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FQLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 67.7 mm |
B | 41.7 mm |
D | 1/4" |
H1 | 19 mm |
H2 | 19.1 mm |