Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4FP

  • ERIKS:11285420
  • Fabricant:5412571527940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
50.5 mm
B
24.5 mm
D
1/4"
H
17.5 mm