Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4FKX

  • ERIKS:11285419
  • Fabricant:5414465969683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,15 €/ Unitéhors TVA

31,64 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FKX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M14x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
46.5 mm
B
20.5 mm
D
1/4"
H1
19 mm
H2
14 mm