Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4BSPBJ

  • ERIKS:11285408
  • Fabricant:5414465428807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,48 €/ Unitéhors TVA

22,36 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Banjo BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
56 mm
B
30 mm
D
1/4"
F
68 mm
X
13.2 mm