19,98 €/ Unitéhors TVA
24,18 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FP |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 44.3 mm |
B | 18.3 mm |
D | 1/4" |
H | 14.3 mm |