Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G16DBJ

  • ERIKS:11285404
  • Fabricant:5400608130942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,42 €/ Unitéhors TVA

31,97 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M16x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
58.3 mm
B
32.3 mm
D
1/4"
F
72.3 mm
X
16.1 mm