Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G12FDLX

  • ERIKS:11285399
  • Fabricant:5414465713446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,27 €/ Unitéhors TVA

13,64 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
44 mm
B
18 mm
D
1/4"
H
22 mm
Alternatives

9,31 €/ Unitéhors TVA

11,27 €TVA incluse

256 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026