25,16 €/ Unitéhors TVA
30,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | DBJ |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Anneaux metrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M12x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 54.3 mm |
B | 28.3 mm |
D | 1/4" |
F | 64.3 mm |
X | 12.1 mm |