Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G10MSP

  • ERIKS:1064572
  • Fabricant:5400608131062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MSP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
0 °
A
64.5 mm
B
38.5 mm
D
1/4"
I
10 mm