Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G10FDLX

  • ERIKS:11285390
  • Fabricant:5414465713187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,55 €/ Unitéhors TVA

13,98 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
45.5 mm
B
19.5 mm
D
1/4"
H
19 mm
Alternatives

7,91 €/ Unitéhors TVA

9,57 €TVA incluse

465 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026