147,82 €/ Unitéhors TVA
178,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MFG |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Gaz cône 24° |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M52x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 100 mm |
B | 41 mm |
D | 1.1/4" |
H | 55 mm |