Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 20G35MDL

  • ERIKS:11374037
  • Fabricant:5412571530155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,61 €/ Unitéhors TVA

96,33 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
35L - M45x2.0
Angle (Degrees)
0 °
A
80.4 mm
B
35.1 mm
D
1.1/4"
H
46 mm