193,30 €/ Unitéhors TVA
233,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FKX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M36x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
A | 127 mm |
B | 68 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 50.8 mm |
H2 | 44.5 mm |