Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G34FFGX

  • ERIKS:11285381
  • Fabricant:5412571978315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,43 €/ Unitéhors TVA

92,48 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFGX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Gaz cône 24°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M45x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
83 mm
B
26.2 mm
D
1"
H
55 mm