Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G20MJ

  • ERIKS:11373931
  • Fabricant:5414465000768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,16 €/ Unitéhors TVA

89,73 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
109 mm
B
52.2 mm
D
1"
H
44.5 mm