148,43 €/ Unitéhors TVA
179,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.11/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 103 mm |
B | 46.2 mm |
D | 1" |
H1 | 50 mm |
H2 | 36 mm |