61,78 €/ Unitéhors TVA
74,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 101 mm |
B | 44.2 mm |
D | 1" |