Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16MB

  • ERIKS:11285360
  • Fabricant:5414465951787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,98 €/ Unitéhors TVA

95,57 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MB
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
UN/UNF O-ring Boss
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/16"
Angle (Degrees)
0 °
A
97.5 mm
B
40.7 mm
D
1"
H
38.1 mm