Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FQLH

  • ERIKS:14607272
  • Fabricant:5414465805042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,15 €/ Unitéhors TVA

215,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FQLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Quick-Lok High
Extrémité de raccordement
Quick-Lok High
Angle (Degrees)
0 °
A
101.7 mm
B
44.9 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
41 mm