Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FJX90S

  • ERIKS:11285355
  • Fabricant:5414465833755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,16 €/ Unitéhors TVA

63,11 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Court
A
145.6 mm
B
88.8 mm
D
1"
E
56 mm
H
41 mm