74,61 €/ Unitéhors TVA
90,28 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FJISX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
A | 94 mm |
B | 37.2 mm |
D | 1" |
H1 | 41 mm |
H2 | 41 mm |