Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FFORX

  • ERIKS:11285348
  • Fabricant:5414465000867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,42 €/ Unitéhors TVA

57,38 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.7/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
104 mm
B
47.2 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
36 mm