Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16BSPBJ

  • ERIKS:14607207
  • Fabricant:5400608281866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,32 €/ Unitéhors TVA

87,51 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
BSPBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Banjo BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
A
109.2 mm
B
52.4 mm
D
1"
F
136.2 mm
X
33.5 mm