Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G12FL45

  • ERIKS:13546436
  • Fabricant:5414465425721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,21 €/ Unitéhors TVA

92,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
A
118.7 mm
B
61.9 mm
D
1"
E
26.6 mm
K
38.1 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3002-ZiNi

  • Eriks:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026