Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G12FL

  • ERIKS:14607224
  • Fabricant:5414465339172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,03 €/ Unitéhors TVA

76,27 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
128 mm
B
71.2 mm
D
1"
K
38.1 mm