Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G26DBJ

  • ERIKS:11285338
  • Fabricant:5414465058738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,52 €/ Unitéhors TVA

98,64 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M26x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
117.7 mm
B
43.7 mm
D
3/4"
F
117.7 mm
X
26.1 mm