Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G22MDL

  • ERIKS:11285335
  • Fabricant:5414465057977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,56 €/ Unitéhors TVA

30,93 €TVA incluse

740 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22L - M30x2.0
Angle (Degrees)
0 °
A
80 mm
B
29 mm
D
3/4"
H
32 mm