Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G18MDL

  • ERIKS:11374036
  • Fabricant:5414465057915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,54 €/ Unitéhors TVA

28,48 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
18L - M26x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
78 mm
B
27 mm
D
3/4"
H
27 mm