54,50 €/ Unitéhors TVA
65,94 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FL90 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Court |
A | 119.8 mm |
B | 68.8 mm |
D | 3/4" |
E | 61 mm |
K | 44.5 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,25 €/ Unitéhors TVA
9,98 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026