Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G16FL

  • ERIKS:11285324
  • Fabricant:5414465418150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,56 €/ Unitéhors TVA

62,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
A
88.8 mm
B
37.8 mm
D
3/4"
K
44.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026