Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G12MQLH

  • ERIKS:14607257
  • Fabricant:5414465741357
Image 1
Ajouter à la liste

51,56 €/ Unitéhors TVA

62,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MQLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Quick-Lok High
Extrémité de raccordement
Quick-Lok High
Angle (Degrees)
0 °
A
93 mm
B
42 mm
D
3/4"