45,11 €/ Unitéhors TVA
54,58 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MFFOR |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.3/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 90 mm |
B | 39 mm |
D | 3/4" |
H | 32 mm |